曜日別特売

スパイラルミルスレッドチップ11.5山 NPT (MT7)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
内容量1箱(5個)注文コード01268654品番H32-11.5NPT
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質/仕上MT7ねじ径内径:≧1 1/4"-2 外径:1"-2"適合ホルダSRH32-5、SRH32P-5、SRH32-5Mピッチ範囲(山数/inch)11.5チップサイズH32内径/外径共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする