重量級DGホルダーセット(MG61003+DG1000)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード01277867品番MG6150
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
セット内容MG61003+DG1000質量(kg)2.1アーム長さ(mm)下アーム:133 上アーム:113 アーム全長:317マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット保持力:800(N)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする