PB7.6MSFG09120 メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランド 01278585

PB7.6MSFG09120 メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランド 01278585
PB7.6MSFG09120 メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランド 01278585

メートル寸法スチールフィラーゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
厚さ(mm)0.20
長さ(mm)7.6
内容量1個注文コード01278585品番PB7.6MSFG09120
参考基準価格(税別)¥11,070販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。

材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール長さ(mm)7.6幅(mm)12.7厚さ(mm)0.20硬度HRC46-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする