PB305MSFG09265 メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランド 01278698

PB305MSFG09265 メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランド 01278698
PB305MSFG09265 メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランド 01278698

メートル寸法スチールフィラーゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(12枚)
厚さ(mm)0.65
長さ(mm)305
内容量1セット(12枚)注文コード01278698品番PB305MSFG09265
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)
7,790

・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。

材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)0.65硬度HRC46-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする