PB127MSFG09395 メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランド 01279766

PB127MSFG09395 メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランド 01279766
PB127MSFG09395 メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランド 01279766

メートル寸法スチールフィラーゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
厚さ(mm)0.95
長さ(mm)127
内容量1セット(10枚)注文コード01279766品番PB127MSFG09395
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。

材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール長さ(mm)127幅(mm)12.7厚さ(mm)0.95硬度HRC46-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする