プレシジョンブランド
メートル寸法スチールフィラーゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1個
1セット(12枚)
1セット(10枚)
厚さ(mm)
0.75
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
長さ(mm)
127
7.6
305
127
全60種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
01279802
品番
PB127MSFG09375
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
材質
C1095高炭素鋼、スプリングスチール
長さ(mm)
127
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.75
硬度HRC
46-62