曜日別特売
- マルタ 玉肥 (大粒) JOYアグリス 01284508

- マルタ 玉肥 (大粒) JOYアグリス 01284508
- マルタ 玉肥 (大粒) JOYアグリス 01284508

マルタ 玉肥 (大粒)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(500g)注文コード01284508品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440

マルタの玉肥は、昔ながらの一番しぼり菜種油かすから生まれた絶妙の配合。100年の歴史が培った逸品肥料です。プロの園芸家が認める達人の肥料。昔ながらの一番しぼり菜種油かすから生まれた絶妙の配合が生み出す、確かな品質をお届けします。

適合作物園芸全般成分チッソN5.3、リン酸P4、カリK1寸法(縦×横)(mm)250×195登録保証愛知県第1384号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01284508
2017-06-09
用途: 草花木の施肥
製造業

一粒の大きさがソコソコあるので使いやすい。特に睡蓮には根元にギュッと押し込んで使えるのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする