日本マタイ
収穫ネット くるくる
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(cm)
45
32
38
45
60
82
幅(m)
0.3
0.22
0.23
0.3
0.35
0.42
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
01284623
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
口しぼり用テープ付きで、保存や販売にも便利です。
内容物に合わせて伸び縮みするメリヤス編みです。
用途
園芸作物の収穫・保存・販売用。
幅(m)
0.3
色
赤
材質
ポリエチレン
規格
5kg用
長さ(cm)
45