日本マタイ
かんたんつる栽培ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(m)
3.6
1.8
3.6
幅(m)
1.8
0.9
1.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
01285262
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
つる性植物の栽培に。 窓辺でつる花を育てれば、日よけとしても楽しめます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ネット つるもの用 100mm目
モノタロウ
¥
359
¥
395
税込
幅(m)
1.8
長さ(m)
3.6
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
100角目