曜日別特売
- 収穫ネットくるくる巻 日本マタイ 01285673

収穫ネットくるくる巻

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(10枚)
幅(cm)40
長さ(cm)60
内容量1本(10枚)注文コード01285673品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ

規格種もみ用幅(cm)40長さ(cm)60材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01285664
2021-12-17
用途: 天然原料を保管するため
製造業

毎年色んなところで探して購入してます。安価で丈夫で満足しています。

対象商品 : 01285664
2019-06-12
用途: 籾殻袋として使用
教育・研究機関

収獲ネットとしては一番大きいサイズ。横を後10cm大きくしてもらえると使いやすくなって助かる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする