曜日別特売
5号 陶鉢 深型 アップルウェアー 01286732

陶鉢 深型

(8件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)1.4
号数
内容量1個注文コード01286732品番5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320

昔ながらの日本の焼き物調デザイン。通水性・通気性のよい底穴構造。

用途
いろいろな植物に。
材質ポリプロピレン容量(L)1.4あまいろ5寸法(直径Φ×高さH)(mm)167×172スタッキング高さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383303
2025-06-17
用途: 主に山野草や根を深く張る植物の植え付けに使います。
医療・福祉・介護関連業

見た目も光らない表面、焦茶のシックな色。我が家の植物の多くにこれを使っています。
深いので、根が蒸れにくく、元気に成長します。

対象商品 : 88383346
2023-06-25
用途: 園芸

自然な色合いとデザインに大変満足しています。長く取り扱いいただけることを希望します。

対象商品 : 88383346
2022-03-17
用途: エビネランの栽培
運輸・通信業

深鉢7号でエビネランを栽培し、良い結果を得ている。
7号鉢は大株に育っても余裕があり、植え替えの回数を減らせている。

対象商品 : 88383337
2021-06-16
用途: シンビジュームの植え替え

底が網状になっていて 通気性が良いのと 耐久性があり 見た目も良いので、ずっとこれを使っていましたが、近所のホームセンターで販売しているのを見なくなった為、モノタロウさんで購入。
結果的には値段もやすくて送ってもらえるので助かりました。

対象商品 : 88383355
2020-07-22
用途: 草花の鉢植え
運輸・通信業

色デザインともにとても満足してます
また必要になればリピートします。

対象商品 : 88383312
2019-09-07
用途: サボテンの鉢
その他業種

根が張り大きくなったため植え替えに購入、すっぽり入り丁度良かった

対象商品 : 88383294
2019-02-25
用途: バラの鉢植え用
その他業種

鉢ががっちりしている感じで色と質感も気に入っています。リピートしました。

1が参考にしています
対象商品 : 88383294
2018-12-06
用途: ガーデニング用
その他業種

外観、表面的に品のある少し高そうな鉢に見えます。鉢の厚さもしっかりしてます。コスパ的に最高ですよ。リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする