曜日別特売
10号 輪鉢F型 アップルウェアー 01287588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10号 輪鉢F型 アップルウェアー 01287588
10号 輪鉢F型 アップルウェアー 01287588
10号 輪鉢F型 アップルウェアー 01287588
10号 輪鉢F型 アップルウェアー 01287588

輪鉢F型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルー
容量(L)8.7
内容量1個注文コード01287588品番10号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

植え替えにとっても便利な内面カット設計で、通水性・通気性のよい底穴構造になっています。

材質ポリプロピレン容量(L)8.7ブルー10寸法(Φ)×深さ(mm)310×222スタッキング高さ(mm)38号数10号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01287536
2022-06-15
用途: 花の植え替え
サービス業

店の装飾として10個並べています。プラスチック製なのに重厚に見えて、この白い鉢に赤い花が咲くのが楽しみです。、

対象商品 : 01287563
2017-07-10
用途: 植え替えのため
卸売・小売業

植え替え作業に購入しました。
強風が吹いたら、倒れるが割れはしないのが良い。
白色より紺色の方がしっくり様になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする