190型 グラシアポット アップルウェアー 01288577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

190型 グラシアポット アップルウェアー 01288577
190型 グラシアポット アップルウェアー 01288577
190型 グラシアポット アップルウェアー 01288577

グラシアポット

(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)4.5
内容量1個注文コード01288577品番190型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620

プラスチックの特徴を生かした高級感のある光沢仕上げ。どんなシーンでもマッチするシンプルなデザイン。観葉植物などインドア園芸に最適です。

材質ポリプロピレン容量(L)4.5ブラック190寸法(縦×横×深さ)(mm)189×189×245スタッキング高さ(mm)45規格(型)190型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01288622
2022-11-06
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

玄関のクレマチスの鉢増し用に、デザインが良く、大き目で、容積効率の良い深めの角鉢が必要となり、これを買ったが、満足である。

対象商品 : 01288622
2015-04-07
用途: 寄せ植え
有限会社藤沢農園

使いやすい大きさ、値段。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする