曜日別特売
180型 ロゼア鉢皿 アップルウェアー 01290293

ロゼア鉢皿

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
180
内容量1個注文コード01290293品番180型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥119
販売価格(税別)
108

少し深めの中深サイズ。室内でもマッチするシンプルでやさしいデザイン。

材質ポリプロピレングリーン180寸法(Φ)×深さ(mm)196×34スタッキング高さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01290318
2023-10-12
用途: 鉢の受け皿

寸法を底面かと思い購入してしまったので用意した鉢が入りませんでした。
鉢の用語などが分からないのでこちらの勉強不足かもしれませんが
底面の寸法も表記して頂けるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01290345
2021-08-31
用途: ガーデニング
その他業種

ロゼアの側を持っていたので、ぴったり合う鉢皿が見つかって良かった。
内寸が明記されているともっと買い物しやすかったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 01290336
2021-11-28
用途: グリーンの鉢にはやはりグリーンの受け皿を
サービス業

もう少し大中の大きさの皿を買いましたいです。白より断然グリーンです。

1が参考にしています
対象商品 : 01290372
2021-07-31
用途: ブランター用の鉢皿

品質はとても良いので重量のある植木鉢にも耐えられそうです。

対象商品 : 01290363
2018-08-19
用途: ベランダの植木鉢に使用しベランダへの水漏れを防ぐため。
その他業種

色・サイズとも希望通りで注文して直ぐに納入いただき助かりました。また価格が割安であることも有難く思いました。

対象商品 : 01290388
2018-11-14
用途: 台として
製造業

価格がもっと安いといいかな。
デザインはいいと思う。

対象商品 : 01290372
2016-04-04
用途: 植木鉢の受皿

大きさもばっちりでいろもよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする