曜日別特売
- 球根の肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292104

- 球根の肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292104
- 球根の肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292104

球根の肥料

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード01292104品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

有機の働きでやさしくゆるやかに効く!いきいき美しく力強く育てます。

用途春・夏・秋植えすべての球根に最適です。適合作物球根成分チッソN8、リン酸P8、カリK8、マグネシウムMg3名称苦土有機入り化成特38号寸法(縦×横×高さ)(mm)170×140×30登録保証生第85403号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292104
2023-06-25
用途: ユリの肥料
金融・保険業

2年前球根を購入したユリに肥料を与えてところ今年も
立派なユリが咲きました。

対象商品 : 01292104
2022-04-04
用途: チューリップの球根植え付けでの利用です。
ハシモト・コーポレーション株式会社サービス業

葉が陽に向かって強くすくすくと伸びてきました。つぼみも今少し、此の数日の雨と寒の戻りですが、明日からまた暖かくなります。開花が楽しみです。

対象商品 : 01292104
2021-05-12
用途: チューリップ
不動産業

毎年のようにチューリップが綺麗に咲くように思えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする