曜日別特売
- 活力液 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292244

活力液

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(33mL×10本)注文コード01292244品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

一本差し込むだけで植物がいきいき育ちます

用途あらゆる植物に最適。植え替えなどで弱めた時や、植物の芽を出すときなどバランスの良い栄養補給に。適合作物あらゆる植物寸法(mm)50×130×130成分(チッソN-リン酸P-カリK)6:10:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292244
2022-05-20
用途: 鉢植え観葉植物に使用
運輸・通信業

従来から使用をしている。それなりに効果があると思います。色が鮮やかになる。

対象商品 : 01292244
2021-07-03
用途: 鉢物の草花に
建設業・工事業

送料無料にするための調整として購入。単価も安く、使い勝手も良いので便利です。

対象商品 : 01292244
2019-08-31
用途: 鑑賞植物の栄養

キャップを外して根元のさすだけで便利。栄養を必要としている植物に使うとすぐになくなるので、生命を感じる。値段も安いので気兼ねなく使える。

1が参考にしています
対象商品 : 01292244
2021-06-29
用途: 野菜や花への栄養補給
Neo Antique Furniture製造業

先端の突起を取ってもうまく穴が開かないものもあって1週間立っても中身が減っていなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする