- 水生植物の土(ステビア配合) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292454

水生植物の土(ステビア配合)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5L)注文コード01292454品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

「水生植物の土」はリン酸性分も多い緩効性肥料やミネラル・フシン酸を含む黒玉土で水性植物に最適の土です。緩効性肥料を配合、花つきが良くなります。粒状で崩れにくい土です。水がにごりにくい。

適合作物水生植物寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292454
2018-11-09
用途: 睡蓮の植替え
製造業

土が粒状で屑も少なくていい品物だと思います。
その後の成長がまだわからないので-1の4とします。

対象商品 : 01292454
2017-09-18
用途: 蓮の植え付けに
その他業種

この時期に水生植物の土が販売していることが少ないので助かりました。植え付け時期にはピークを過ぎていますが来年に期待して芽と根を出させた種を鉢に植えます。

対象商品 : 01292454
2016-05-28
用途: 植物の植え込み
その他業種

とても扱いやすく 簡単に使えますね
もっと大容量万尾が欲しいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする