曜日別特売
- 洋らんの土(ステビア配合) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292472

洋らんの土(ステビア配合)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(12L)注文コード01292472品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「洋らんの土」は特殊製法により、バークに各種原料を配合しゼオライトを加えた最良の洋らん・シンビジュームの土です。根張りがよく、生育を促進します。通気性、排水性、保肥力にすぐれています。ゼオライトの働きにより、根をいきいきさせ、根腐れを防ぎます。

適合作物洋らん寸法(縦×横×高さ)(mm)480×360×60主原料軽石・完熟堆肥・ベラボン 他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292472
2019-04-10
用途: シンビジウムの植え替え

シンビジウム等洋ランの植替えに利用しました。軽石とバークの割合は軽石の割合が多いと思いましたので乾きを好むラン向きだと思います。軽石の大きさは程よいと思いますが、バーク類の大きさが大きいのと枝類が混じっていましたので植替え時には注文した方が良いと思います。色々なサプリが入っていますが効能までは分かりませんが効いてくれると良いと思います。

対象商品 : 01292472
2018-04-11
用途: シンピジュウムの植え替え
農・林・水産業

ランの植え替えに使用しました。肥料も入っているので、とてもよかったです。

対象商品 : 01292472
2017-02-26
用途: 洋ランの植え替え
その他業種

つかいやすく便利だが ようりょうおおきくして 安価で
 大袋で

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする