- 活力液肥原液 メネデール 01293504

- 活力液肥原液 メネデール 01293504
- 活力液肥原液 メネデール 01293504

活力液肥原液

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)注文コード01293504品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

三要素に加え植物に必要な鉄をはじめとした各種微量要素をバランスよく配合したオールマイティーな液体肥料です。特にリン酸、カリを強化し花付き、実付きや根張りを良くします。あらゆる植物に安心してお使いいただけます。

適合作物あらゆる植物成分チッソN5、リン酸P12、カリK6希釈倍率500~2000登録保証77342
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 花壇に使ってます

週に一回の割合で使ってます
暑い日が続いていますが、葉の色もよく元気に育ってます。

対象商品 : 01293504
2021-03-15
用途: 庭木や鉢植えの花への施肥

今までは他のメーカーを使用しておりました。
希釈量も内容もそれ程変わりがない様なので価格から考えて購入してみました。
色が薄めなので真面目に?計量しないと強めになってしまうことが一本使い終わってから
わかりました。杏は丁度花が終わったところでしたので実が沢山付くよう、タップリあげました。地面に吸い付くように入りましたので楽しみです。というわけで購入した2本が無くなりましたので早速また買う予定です。花ビラを鳥が来てみな食べてしまうのですが、負けずに花芽が次々と出てくるので助かります。安価で、即効性があるので
私のようなせっかちには有難いです

1が参考にしています
対象商品 : 01293504
2021-06-17
用途: 野菜及び花壇の花に500~1000倍に薄めて使用
農・林・水産業

苦土、マンガン、ほう素などの微量要素が含まれているのが素晴らしいです。

対象商品 : 01293504
2017-05-27
用途: 普段使い

価格的には普通ですが、送料の関係で購入しました。ガーデニングでいつも使用していますが、植物の成長が良く気に入っています。

対象商品 : 01293504
2024-08-01
用途: バラの液肥

バラの場合、活力剤系の液肥を使うと、黄色の出が弱くなり複色系の赤い色も弱くなる感じがする。統計を取ってはいないが、液肥により色の印象が変わるのでそのうち調べようと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする