#75 ロックウールポット 大和プラスチック 01295272

#75 ロックウールポット 大和プラスチック 01295272
#75 ロックウールポット 大和プラスチック 01295272
#75 ロックウールポット 大和プラスチック 01295272

ロックウールポット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード01295272品番#75
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

バラや花木の挿し木や、果菜類の育苗やトマトの栽培等にもにお使い頂けます。
使用後に用土に混ぜて頂くと土壌改良材としての効果もあります。

用途種まき、挿し木。材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。寸法(mm)75×75×7575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01295272
2021-08-18
用途: 挿し木、根付き苗用
自動車・二輪車・自転車関連業

根がある程度張ったらそのまま植え付けられるので楽です。

対象商品 : 01295272
2021-04-03
用途: 水耕栽培の苗保持
MacRF Laboratory製造業

ウレタンフォームよりしっかりしているので、成長後もしっかり保持してくれる。育苗用途だけでなく、水耕栽培のように成長後も使用する用途にも向いている。

1が参考にしています
対象商品 : 01295272
2018-05-13
用途: 挿し木用
ヨシダその他業種

挿し木に使おうと購入しましたが上には思ったより大きな穴。下には幅広スリット2本、これは種まき用ですな。そのようにキチンと説明が欲しかったです。ロックウール自体大きいのでゴーヤクラスの大きな種用なのかと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする