KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
マイローズばらの液体肥料
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(800mL)
注文コード
01296225
品番
-
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
豊富なミネラル、ビタミン、アミノ酸、糖類を含む植物由来の天然有機質を配合しました。天然有機の働きにより有用微生物は活性化されて土壌中の菌類バランスが整い土質を改善します。
適合作物
ばら
成分
N:P:K=4:7:5
容量(mL)
800
質量(g)
1030
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×261×78
登録保証
93498