曜日別特売

住友液肥1号 葉もの用

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(480mL)注文コード01296934品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

追肥として扱いやすい液体肥料です。チッソ成分が高く、コマツナ・キャベツ・レタス・シュンギク・パセリなど葉を食べる野菜の栽培に最適です。

適合作物コマツナ・キャベツ・レタス・シュンギク・パセリなど葉を食べる野菜成分N:P:K=15:6:6容量(mL)480質量(g)637寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58登録保証18855毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 菜園野菜の肥料
農・林・水産業

菜園野菜で8-8-8化成肥料を使用していましたが、マルチ栽培のため
追肥がやりにくいため、液肥として使用。
!Wに一回程度のサイクルで使用のため、水やりの負荷が大きい。

対象商品 : 01296943
2020-12-14
用途: 家庭菜園に
その他業種

今まであまりうまく育たなかった野菜がこちらの液肥を使用してみて良く育っているようです。今回はたくさん収穫できそうで嬉しいです。

対象商品 : 01296943
2018-09-25
用途: キャベツの苗の定植後の生育用
製造業

キャベツの追肥用に散布中。結球が始まってきた様子でいまのところ良い感じ。問題なく結球できれば、GOOD!

対象商品 : 01296943
2018-06-11
用途: 水稲苗の追肥、弁当肥

水稲の苗が移植が遅れ葉が黄ばんで来たので、ポット液肥の代わりに使用してみました。500倍にて使用しましたが、葉は少し緑色になり、移植後の活着も良い様に思われました。

対象商品 : 01296943
2018-03-05
用途: 葉物野菜の追肥肥料として
製造業

まだ使用しておりませんが、葉物専用ということで、効果を期待しています。液肥なので、使用しやすく、ある程度の即効性も確認できれば、また購入したいと思っています。

対象商品 : 01296943
2018-02-15
用途: 白菜、春菊、ホウレンソウ栽培
株式会社木内計測サービス業

液肥なので、直ぐに効果がでました。
簡単に追肥ができるので便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする