曜日別特売
- 住友液肥2号 実もの・根もの用 レインボー薬品 01296968

- 住友液肥2号 実もの・根もの用 レインボー薬品 01296968
- 住友液肥2号 実もの・根もの用 レインボー薬品 01296968

住友液肥2号 実もの・根もの用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(800mL)注文コード01296968品番-
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

追肥として扱いやすい液体肥料です。トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜や、ニンジン・ダイコンタマネなどの根もの野菜の栽培に最適です。

適合作物トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜成分N:P:K=10:5:8容量(mL)800質量(g)1070寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×245×77希釈倍率300~500登録保証19443毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01296968
2021-05-15
用途: ニンニク
自動車・二輪車・自転車関連業

800倍で使用できるそうなので20キロの粒の堆肥を買うよりも安上がりのようなので購入。
早速 800倍で液肥を作って散布機で撒きました、ミカン、ジャガイモなどほかの所にも使用しました。
効果が有ればサツマイモなど他の作物にも使用したい。

1が参考にしています
対象商品 : 01296968
2018-02-15
用途: 蕪、大根等に使用
株式会社木内計測サービス業

液肥なので、直ぐに効果がでました。
簡単に追肥ができるので便利でした。

対象商品 : 01296968
2017-10-19
用途: 実もの根もの作物no追肥(1週間毎に)
その他業種

15年以上使用しています。
地元のホームセンターで購入していましたが、在庫切れの為モノタロウに
頼みました。今後もよろしくお願いします!

対象商品 : 01296968
2018-02-06
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

各野菜の元肥の切れ具合で液肥を臨時的養分で供給します。

対象商品 : 01296968
2017-05-01
用途: 農作業
農・林・水産業

肥料散布が簡単だから販売価格がやや高いのではないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする