- ねずみがいやがるスプレー イカリ消毒 01297607

- ねずみがいやがるスプレー イカリ消毒 01297607
- ねずみがいやがるスプレー イカリ消毒 01297607
- ねずみがいやがるスプレー イカリ消毒 01297607
- ねずみがいやがるスプレー イカリ消毒 01297607

ねずみがいやがるスプレー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(320mL)注文コード01297607品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強力ハッカ臭で屋根裏・床下にいるネズミを追出し、侵入を予防します。水性タイプで、火気に対する安全性を考慮ししました。効果は6~12時間持続します。

種別スプレー成分天然ハッカ油容量(mL)320質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01297607
2023-05-01
用途: ネズミ対策
北部丸一株式会社卸売・小売業

かなり強烈なにおいです。人でも刺激に弱い人は目が痛くなったり、咳がでます。その分効果はあるのですが持続力はない。マメに噴霧するとかそういう感じになる。

1が参考にしています
対象商品 : 01297607
2019-10-12
用途: 天井裏に噴霧
有限会社もりの不動産不動産業

ネズミ除けのために定期的に天井裏に噴霧しています。
ネズミのほかハクビシン等にも効果があるようです。

3が参考にしています
対象商品 : 01297607
2018-12-24
用途: ネズミ対策
有限会社ミツヤ

散布後1~2日で、ネズミの物音が聞こえなくなりました。
効果があったのだろうと推測し、結果に満足しています。
あとはこの効果がどれくらい持続するか、様子を見守りたいです。

4が参考にしています
対象商品 : 01297607
2022-04-16
用途: 他社のを使用していました。
マルケイ企画

昨年、ねずみの足音が天井から聞こえてきました。
他社さんのを使用していました。
散布後、足音はしなくなりました。
ただ、他社さんのは臭いがきつく、困っておりました。
こちらのは非常にマイルドに感じました。
天井、床下用です。
今年はまだ使用してません。。。

3が参考にしています
対象商品 : 01297607
2020-10-14
用途: 雨戸の入り込み防止

ねずみが冬ごもり準備か、一時かっぱつに。
雨戸の中に以前居座ったので、におい付けておきました。(糞あり)
匂いの持続性は致し方ない。頻繁に対応。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする