曜日別特売
12-8705 上塗専用パテ HIスムーズスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機) 01299208

上塗専用パテ HIスムーズスーパー

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(7kg)
可使時間(分)60 反応硬化型
内容量1袋(7kg)注文コード01299208品番12-8705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性がよい。
・サンダー掛けが軽い。

用途
上塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70可使時間(分)60 反応硬化型外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 内装工事
製造業

柔らかくよく伸びる。とても扱いやすい商品です。また購入させていただきます。

対象商品 : 01299217
2020-03-11
用途: ベニアのパテ処理
製造業

乾燥したときの固さがあり、人によりサンダー掛けと道具の掃除はちょっと苦労するかもしれない。薄塗りに向いてます、ヤセは少ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 01299208
2019-12-02
用途: クロス張替えの仕上げパテ
建設業・工事業

パテの粒子が細かいので伸びが良くパテ耳のキレが良い

対象商品 : 01299235
2019-01-05
用途: 目地パテ仕上げ塗り
建設業・工事業

名前の通りスムーズに薄塗りが出来ます。
極東さんの製品は安定です。

対象商品 : 01299208
2018-02-20
用途: クロス前処理
その他業種

キメが細かくよく延びつかいやすかったです。
乾燥したときの固さも十分でした。
下塗りに比べ乾燥が少し早いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする