ステンパテヘラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)150
刃幅(mm)150
内容量1個注文コード01302525品番13-2124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。

材質ステンレス寸法(mm)150刃幅(mm)150材質(柄部)エラストマー樹脂材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする