KLASS(クラス/旧:極東産機)
大穴一発撫ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
270(9寸)
注文コード
01303523
品番
13-5078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手部分の穴を大きくとり、左右・真ん中のどこからでも持て、毛の片減りが少なく、長く使用可能となりました。また、腰の強い馬毛を使用しており、エア抜きが楽にできます。
寸法(mm)
270(9寸)
毛丈(mm)
17
タイプ
穴開き
材質(毛)
本馬毛100%
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。