12-5202 2行ブラシ馬毛 KLASS(クラス/旧:極東産機) 01303837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2行ブラシ馬毛

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ9寸
タイプ穴なし
寸法(mm)270(9寸)
毛先幅(mm)270
内容量1個注文コード01303837品番12-5202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。

寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)20種別穴なしサイズ9寸タイプ穴なし毛先幅(mm)270毛材本馬毛
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01303828
2026-02-25
用途: 天井クロスの施工時
レイトンインテリアハウス建設業・工事業

ブラシをかけた際滑らかで空気もすぐに抜けてとても使いやすいです

対象商品 : 01303828
2022-10-06
用途: 壁装作業

壁紙貼りの必須アイテム、定番商品です。
しなやかで腰が強くエア抜きに最適、作業性も抜群です。

対象商品 : 01303855
2019-03-26
用途: 蕎麦打ちに使用
かたくり庵飲食業

本来はクロス張りなどに使用される物かも知れないが、思ったよりも耐久性があり、蕎麦打ちに十分使用できる。

4が参考にしています
対象商品 : 01303846
2018-06-24
用途: 壁紙貼りをする時
建設業・工事業

前から同じ商品を使っていたのですが、購入していた店から扱いがなくなってしまったので、こちらで購入しました。
軽く使いやすく適度なコシもあり、十分満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする