曜日別特売
12-2800 プチ地ベラ (0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機) 01305264

プチ地ベラ (0.6mm厚)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端幅(mm)90
内容量1個注文コード01305264品番12-2800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。

先端幅(mm)90厚さ(mm)0.6寸法(mm)3寸
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする