13-2586 SK地ベラⅡ KLASS(クラス/旧:極東産機) 01306007

SK地ベラⅡ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.6
内容量1個注文コード01306007品番13-2586
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高品質のステンレスに総焼入れ加工をして耐久性、強度を上げています。
先端スキ加工で板曲がり等がおきにくくなっています。

先端幅(mm)265厚さ(mm)0.6
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01306007
2023-08-25
用途: クロス作業
FUJIインダストリー運輸・通信業

大きさが普通の地ベラより小さいので使いやすく、持ち手の感じが丁度いい。

対象商品 : 01306007
2020-05-23
用途: 内装
Createquest建設業・工事業

大きさが普通の地ベラより小さいので、
小ぶり腰袋でも使いやすくて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする