曜日別特売

高級ステン地ベラ(2.0mm厚)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法10寸
先端幅(mm)330
内容量1個注文コード01306113品番12-2496
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。

先端幅(mm)330厚さ(mm)2寸法10寸
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする