曜日別特売
13-2557 PC地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機) 01306226

PC地ベラ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法10寸
先端幅(mm)310
内容量1個注文コード01306226品番13-2557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

厚手のアクリルを使用し、従来の地ベラと比べ軽く、使いやすい地ベラです。
透明で壁紙の柄も良く見え、作業がしやすくなります。

先端幅(mm)310厚さ(mm)2寸法10寸
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01306217
2025-09-08
用途: クロス仕上げ
建設業・工事業

軽くて適度な厚みもあり、使いやすいです。
昔から愛用しています。

2025-03-08
用途: 襖の張替え
小塚設備建設業・工事業

とても軽くて扱いやすいので満足して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする