KLASS(クラス/旧:極東産機)
アルミ出仕事台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2台)
注文コード
01306603
品番
13-4311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
1台の重さが2.5kgと持ち運びに便利なアルミ製出仕事台です。
折りたたみができ片手でも持てます。
均等耐荷重(kg)
45
間口(mm)
610
奥行(mm)
770
高さ(mm)
700
質量(kg)
2.5
材質(天板)
アルミ
材質(本体)
アルミ
色(天板)
シルバー
色(本体)
シルバー
色(脚部)
シルバー
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。