曜日別特売

ツールバックB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
寸法(縦×横×高さ)(mm)150×310×225
内容量1個注文コード01307303品番11-8079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,810
販売価格(税別)
7,100

出し入れしやすい斜めポケット、内ポケットには小物の納まりがよい工夫、底板には道具が安定する工夫がされた腰袋です。
サイズは2種類、斜めポケットは向きを変えた2タイプ、色はお洒落な3色を用意しました。

仕様ワイドタイプブラック質量(g)約560ポケット数5(前ポケット)寸法(縦×横×高さ)(mm)150×310×225
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする