曜日別特売

サポートベルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
国防
内容量1個注文コード01308037品番63-9357
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。
裏面ムレ防止加工・ずれ防止加工が施され、裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッションを採用しています。
Dかん付きで腰袋以外にハンマー等の工具を指すことができます。

寸法(長さL×幅W)(mm)
ベルト:1130×48
胴当て:700×130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン国防
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01307976
2017-03-03
用途: 作業時
ダイキチカバーオール

ナカナカしっかりしており使い勝手は良いです、しいて言えばベルトにホルダーを付けるとアチコチ動くのでホルダーが動かない様にストッパーの様な物が有ればもっと使えます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする