オナーロイ
超硬ロータリーカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
軸径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
注文コード
01378247
品番
A063
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
6
軸径(Φmm)
3
材質
オール超硬
刃長(mm)
12
全長(mm)
48
全長
48
刃径
6
刃長
12
柄径(Φmm)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません