3070277 カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用) 京セラインダストリアルツールズ 01381948

3070277 カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用) 京セラインダストリアルツールズ 01381948
3070277 カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用) 京セラインダストリアルツールズ 01381948
3070277 カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用) 京セラインダストリアルツールズ 01381948
3070277 カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用) 京セラインダストリアルツールズ 01381948

カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01381948品番3070277
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

集じん機に取り付けて一般ゴミの収集やゴミや埃がモーターに入らないように防ぎます

用途
一般ゴミの集じん、ゴミや埃のモーターへの侵入防止
適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST種別一般ゴミ・乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※フィルターは必ず取付けて作業してください(フィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください(ジャバラ部分を軽く叩くか柔らかい刷毛やブラシを使って粉じんを落としてください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01381948
2024-04-22
用途: 自動車の掃除にて
有限会社アンファイン自動車・二輪車・自転車関連業

届くまでサイズがぴったり合うか心配でしたがピッタリでした。ありがとうございます。

2022-02-18
用途: 木工の粉塵吸引
製造業

やや高価なモノなのでケチっていましたが、いざ新品に替えてみると吸引力がスゴイ。これからはケチらずに定期的に取り替えようと思います。

対象商品 : 01381948
2021-07-14
用途: 掃除機
伸光技研株式会社

注文してから届くまですごく早かったです、ありがとうございます。

対象商品 : 01381948
2019-05-21
用途: 自家用洗車時
農・林・水産業

細かい埃もしっかり除去してくれるから安心して使えました。

対象商品 : 01381948
2018-06-06
用途: 掃除機の部品
株式会社渡辺産業運輸

汚くなって吸わなくなってきたので洗ったらボロボロになってしまったので慌てて注文しました。早々届いたのでとても良かったです。。

対象商品 : 01381948
2018-01-05
用途: 集塵機のフィルター破損で交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今迄はフィルターを清掃しても集塵力が弱まっていてフィルター清掃をコマメにしていたら破れてしまったので新品に交換しました。本体丸ごと買い替えよりは安くて集塵効果は新品同様になり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01381948
2018-01-19
用途: 掃除機の定期交換部品

1年ごとに交換している、純正品なので安心して使える。

対象商品 : 01381948
2015-11-27
用途: 掃除
有限会社可児自動車

思ったより高額

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする