A261 ブレーキプロテクター BPR WAKO'S(ワコーズ) 01434107

ブレーキプロテクター BPR

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180mL)
内容量1本(180mL)注文コード01434107品番A261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

耐熱・耐久ディスクパッドグリース
ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。
高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。

形状エアゾール容量(mL)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: ブレーキパッドの鳴き止め
農・林・水産業

ブレーキパッドにグリスを塗布する際に、これまでは手が汚れてしまいましたが、スプレー式なので、均一に塗布されて、手も汚れないので使いやすい。使用頻度は低い為、経年劣化によるスプレーの内圧不足で、最後の一滴まで使い切れるか心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 01434107
2026-02-05
用途: 車検、点検時のブレーキメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがワコーズって感じです。安心して使用できます。

2025-02-25
用途: ブレ-キ分解清掃
その他業種

スプレ-タイプは初めて使いました。
必要なところに一吹きして、指で薄く伸ばして
使いました。便利ですね

対象商品 : 01434107
2022-04-14
用途: 車のブレーキパッド交換
サービス業

効果はとても良いと思います。ブレーキの鳴きもほぼ消えました。価格がもう少し安ければさらに良いのですが。

対象商品 : 01434107
2022-02-28
用途: オーバーホール
製造業

ブレーキのオーバーホールに活躍してくれると思います
手塗りで塗っていましたが隙間にも入るので楽です

2021-10-09
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使った感想は普通だと思います。
シュッと押し一瞬遅れてグリスが出ます。
この一瞬遅れて出るのが意外と使い辛い。

対象商品 : 01434116
2021-07-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、仕事がスムーズにできました。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 01434107
2020-05-03
用途: 車両メンテナンス
卸売・小売業

空気に触れると表面が白くすぐに乾いてしまいますが、分厚く出して指でなぞるとねっとり良く伸びました。パッドグリースもどんどんいいものが出てきたんですね。スプレータイプなのでどれぐらい残ってるか解りにくいのが気になります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする