曜日別特売
A401 ガラスクリーナー GLC WAKO'S(ワコーズ) 01434782

ガラスクリーナー GLC

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(380mL)注文コード01434782品番A401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

泡状ガラスクリーナー
乱反射の起こらないノンシリコーンタイプの泡状クリーナーです。
車のフロントガラス・サイドウィンドウ・バックミラー・家庭用の窓ガラスの油汚れ、タバコのヤニなどの汚れをすっきり落とします。
また、夜間の走行時でも乱反射を起さないため、安心して使用できます。

適合油汚れ、タバコのヤニなど容量(mL)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状水溶性
注意
※自動車の内ガラスに使用する場合は、車両付属の取扱説明書にしたがって作業してください。(垂れたり飛び散った場合、素材や劣化状態により脱色や変色などの恐れがあります)
また、ガラスやミラー部分に特殊な加工を施している場合は使用しないでください。外観にキズやへこみがあることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434782
2022-02-01
用途: 車のガラス
建設業・工事業

車のガラスを拭くのに購入しました。安いのと違いはわからなかったです。

対象商品 : 01434782
2019-07-25
用途: 油膜取り
サービス業

梅雨の時期、油膜取りに使用しましたが他社の製品より拭き取り & 持続が良く信頼出来ます。

対象商品 : 01434782
2019-04-08
用途: ガラス面はすべてに使用している
有限会社J.C.S自動車・二輪車・自転車関連業

以前からガラス拭きには絶対にこれと決めている。
他のクリーナーだとギラギラが残ったり拭きムラが残るが
これだと大丈夫!

対象商品 : 01434782
2018-06-11
用途: 車のガラス

7年経った愛車のフロントガラスとリヤガラスに使用しました。泡振りかけ、ふき取っていく作業を続けましたが、7年掛けて作ったガラスの斑点(汚れ)は取れませんでした。ワコーズの商品だけに期待をしましたが、無理でした。ただ、ガラス周りのゴムの汚れが流れ出し様子を見ると、確実に汚れを落としていることは分かります。次回は、室内のガラスの汚れ落としで試してみます。

対象商品 : 01434782
2018-02-27
用途: 車の窓拭きに

試しに買ってみましたが正直微妙です。洗浄能力も弱いのですが拭き跡が残りやすいが一番の不満です。パーツクリーナーは高性能なのですがこういった物は不得意なのかもしれませんね。まぁ、お布施と思っておきます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 01434782
2018-03-26
用途: 車両の窓清掃
有限会社タマコウ運輸・通信業

伸びもよくむらが残らない最高です。又無くなった時に購入したい商品です。

対象商品 : 01434782
2017-08-19
用途: 車の清掃
建設業・工事業

車のガラスを拭くときに使用しました。泡になるのでとても使いやすかったです。

対象商品 : 01434782
2016-11-03
用途: チャリのチェーン掃除に使用

良く汚れが落ちます!キャンペーンで安く買えたのでとってもお得な気持ちです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする