BIG DAISHOWA
コレット マイクロチャック 用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
把握径(Φmm)
3.5
3.5
3.5
3.0
3.1
3.175
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
把握範囲(mm)
3.45~3.55
3.45~3.55
3.45~3.55
2.95~3.05
3.05~3.15
3.125~3.225
3.15~3.25
3.25~3.35
3.35~3.45
3.55~3.65
3.65~3.75
3.75~3.85
3.85~3.95
3.95~4.05
4.05~4.15
4.15~4.25
4.25~4.35
4.35~4.45
4.45~4.55
4.55~4.65
4.65~4.75
4.75~4.95
4.85~4.95
4.95~5.05
5.05~5.15
5.15~5.25
5.25~5.35
5.35~5.45
5.45~5.55
5.55~5.65
5.65~5.75
5.75~5.85
5.85~5.95
5.95~6.05
6.05~6.15
6.15~6.25
6.25~6.35
6.35~6.45
6.45~6.55
6.55~6.65
6.65~6.75
6.75~6.85
6.85~6.95
6.95~7.05
7.05~7.15
7.15~7.25
7.25~7.35
7.35~7.45
7.45~7.55
7.55~7.65
7.65~7.75
7.75~7.85
7.85~7.95
7.95~8.05
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01436934
品番
NBC8S-3.5AA
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
適合本体
MEGA8S
全長(mm)
27
外径(Φmm)
12
把握径(Φmm)
3.5
把握範囲(mm)
3.45~3.55