BIG DAISHOWA
スナップツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
適合機種
-
注文コード
01438203
品番
ST 8-SNAP8/12.0-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,600
この商品は
適合機種
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツール径(Φmm):11.8●ツール回転半径(mm):13.3(BL03728)、13.8(BL03729)、14.3(BL03730)
適合機種
-
適合本体
-
全長(mm)
118
タイプ
SNAP8
シャンク径(Φmm)
8
下穴径(Φmm)
12~13
首下長(mm)
65
適合ブレード
BL03728、BL03729、BL03730
最大面取径(Φmm)
12.5(BL03728)、13(BL03729)、12.5(BL03730)
最小下穴径(Φmm)
12