BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
105
適合コレット
NBC20-□
仕様
●工具調整量H:48~65
注文コード
01439682
品番
BT30-NBS20-105/NL (ナットなし)
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:48~65
質量(kg)
1.08
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
83
外径D(Φmm)
46
内径d(Φmm)
2.5~20
外径D1(Φmm)
-
適合コレット
NBC20-□
外径D2(Φmm)
-
寸法Ds(Φmm)
-
形状図番
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。