曜日別特売

ニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)120適合コレットNBC20-□仕様●工具調整量H:48~65注文コード01439707品番BT40-NBS20-120/NL (ナットなし)
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●工具調整量H:48~65質量(kg)1.9寸法L(mm)120寸法L1(mm)87外径D(Φmm)46内径d(Φmm)2.5~20外径D1(Φmm)-適合コレットNBC20-□外径D2(Φmm)-寸法Ds(Φmm)-形状図番-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする