メガニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)200適合コレットNBC 6-□仕様●工具調整量H:23~43注文コード01446908品番BBT40-MEGA 6N-200/NL (ナットなし)
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●工具調整量H:23~43質量(kg)1.3寸法L(mm)200寸法L1(mm)163外径D(Φmm)20内径d(Φmm)0.25~6適合ナットMGN 6外径D1(Φmm)-適合コレットNBC 6-□
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする