BIG DAISHOWA
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
75
適合コレット
NBC16-□
仕様
●工具調整量H:48~68
注文コード
01446996
品番
BBT40-MEGA16N- 75/NL (ナットなし)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:48~68
質量(kg)
1.3
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
40
外径D(Φmm)
42
内径d(Φmm)
2.5~16
適合ナット
MGN16
外径D1(Φmm)
-
適合コレット
NBC16-□