曜日別特売

メガニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)200適合コレットNBC20-□仕様●工具調整量H:51~68注文コード01447023品番BBT40-MEGA20N-200/NL (ナットなし)
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●工具調整量H:51~68質量(kg)2.5寸法L(mm)200寸法L1(mm)167外径D(Φmm)46内径d(Φmm)2.5~20適合ナットMGN20外径D1(Φmm)-適合コレットNBC20-□
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする