曜日別特売

メガパーフェクトシール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合コレットERC32-16~17.5
ERC32-16~17.5
ERC32-3~3.75
ERC32-3.5~4.25
ERC32-4~4.75
ERC32-4.5~5.25
ERC32-5~6
ERC32-5.5~6.5
ERC32-6~7
ERC32-6.5~7.5
ERC32-7~8
ERC32-7.5~8.5
ERC32-8~9
ERC32-8.5~9.5
ERC32-9~10
ERC32-9.5~10.5
ERC32-10~11
ERC32-10.5~11.5
ERC32-11~12
ERC32-11.5~12.5
ERC32-12~13
ERC32-12.5~13.5
ERC32-13~14.5
ERC32-14~15.5
ERC32-15~16.5
ERC32-17~18.5
ERC32-18~19.5
ERC32-19~20
ERC16-3~3.75
ERC16-3.5~4.25
ERC16-4~4.75
ERC16-4.5~5.25
ERC16-5~6
ERC16-5.5~6.5
ERC16-6~7
ERC16-6.5~7.5
ERC16-7~8
ERC16-7.5~8.5
ERC16-8~9
ERC16-8.5~9.5
ERC16-9~10
ERC16-9.5~10
ERC25-3~3.75
ERC25-3.5~4.25
ERC25-4~4.75
ERC25-4.5~5.25
ERC25-5~6
ERC25-5.5~6.5
ERC25-6~7
ERC25-6.5~7.5
ERC25-7~8
ERC25-7.5~8.5
ERC25-8~9
ERC25-8.5~9.5
ERC25-9~10
ERC25-9.5~10.5
ERC25-10~11
ERC25-10.5~11.5
ERC25-11~12
ERC25-11.5~12.5
ERC25-12~13
ERC25-12.5~13
ERC25-13~14.5
ERC25-14~15.5
ERC25-15~16
ERC20-3~3.75
ERC20-3.5~4.25
ERC20-4~4.75
ERC20-4.5~5.25
ERC20-5~6
ERC20-5.5~6.5
ERC20-6~7
ERC20-6.5~7.5
ERC20-7~8
ERC20-7.5~8.5
ERC20-8~9
ERC20-8.5~9.5
ERC20-9~10
ERC20-9.5~10.5
ERC20-10~11
ERC20-10.5~11.5
ERC20-11~12
ERC20-11.5~12.5
ERC20-12~13
ERC20-12.5~13
内容量1本注文コード01449053品番MERPS32-160170
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●適合工具シャンク径:16~17寸法L1(mm)7.8適合コレットERC32-16~17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする