110303 JPボトル滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン) 01451494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPボトル滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)250
内容量1箱(200本)注文コード01451494品番110303
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。

用途サンプル保存容器容量(mL)250材質本体:PP、キャップ:PP高さ(mm)フタ無/128、フタ付/131使用温度範囲(℃)0~98目盛(mL)目安/25口内径(Φmm)31.5胴径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする