曜日別特売
110402 JPボトル遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン) 01451582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPボトル遮光 滅菌

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)100
内容量1箱(200本)注文コード01451582品番110402
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。

用途サンプル保存容器。容量(mL)100材質本体:PP、キャップ:PP高さ(mm)フタ無/93、フタ付/96使用温度範囲(℃)0~98目盛(mL)目安/10口内径(Φmm)31.5胴径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする