※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
Jボトル丸型細口滅菌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
500
注文コード
01451765
品番
150304
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途
サンプル保存容器
容量(mL)
500
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
高さ(mm)
フタ無/152.5、フタ付/155
使用温度範囲(℃)
0~75
目盛(mL)
50
口内径(Φmm)
31.5
胴径(Φmm)
80